Startseite

CEMBRE SPA - CEM50120 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=15 - 50120

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50120 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692256610

Artikelnummer

CEM50120

Herstellernummer

50120

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.

CEMBRE SPA

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie