Startseite

CEMBRE SPA - CEM50052 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=23 - 50052

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50052 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692256511

Artikelnummer

CEM50052

Herstellernummer

50052

Hersteller

CEM

Länge:

23 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.