CEMBRE SPA - CEM50042 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=21 - 50042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 21 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
1000 ST
EAN
8016692256498
Artikelnummer
CEM50042
Herstellernummer
50042
Hersteller
CEM
Länge:
21 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


