Startseite

CEMBRE SPA - CEM50032 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=18 - 50032

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM50032 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 3000 ST

EAN

8016692204437

Artikelnummer

CEM50032

Herstellernummer

50032

Hersteller

CEM

Länge:

18 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.