CEMBRE SPA - CEM50020 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=15 - 50020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...2.2 mm
Länge - 15 mm
Packung
6000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692256443
Artikelnummer
CEM50020
Herstellernummer
50020
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.25...0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...2.2 mm
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben


