CEMBRE SPA - CEM50000 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=10 - 50000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Packung
8000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692204369
Artikelnummer
CEM50000
Herstellernummer
50000
Hersteller
CEM
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso.


