CEMBRE SPA - CEM49962-013 SEGNACAVO MG-KMP019 AD.BIANCO 19X13 MAX - 49962-013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Magnetisch - nein
Packung
1500 ST
EAN
8016692996530
Artikelnummer
CEM49962-013
Herstellernummer
49962-013
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
19 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.


