CEMBRE SPA - CEM49453-015 SEGNACAVO MG-KMP100 AD.GIALLO 25X15 MAX= - 49453-015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - ja
Magnetisch - nein
Packung
300 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692989273
Artikelnummer
CEM49453-015
Herstellernummer
49453-015
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
ja
Magnetisch:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
0.1 mm
I segnacavo adesivi MG-KMP sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro. Lo spessore maggiorato dell?etichetta aumenta la maneggevolezza e la flessibilita del materiale, facilitandone l?applicazione sul cavo.