Startseite

CEMBRE SPA - CEM46954 ETICH.MG-VYT ADES. BIANCA IN VINILE 20X6 - 46954

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 62 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692918617

Artikelnummer

CEM46954

Herstellernummer

46954

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

62 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.