CEMBRE SPA - CEM46814 ETICHET.MG-VYT ADES.GRIGIO MET.VINILE 9X - 46814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
4000 ST
EAN
8016692585765
Artikelnummer
CEM46814
Herstellernummer
46814
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Höhe:
9 mm
STRISCE SEGNACAVO


