CEMBRE SPA - CEM46596N ETICHETTA MG-VYT ADES. VERDE IN VINILE 9 - 46596N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
2750 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692800721
Artikelnummer
CEM46596N
Herstellernummer
46596N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm


