Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEM46390 TARGHETTE PER MORSETTI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM46390 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 9 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1960 ST

EAN

8016692569659

Artikelnummer

CEM46390

Herstellernummer

46390

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

9 mm

Farbe:

weiß

Targhette MG-CPM-05, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori Applicazione Estensibile; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm. Adatto per Wago Top job, ABB Entrelec, Cabur, Weidmuller, Connectwell, Morsettiitalia, Beckoff I/O.