CEMBRE SPA - CEM42091B TARGHETTA MG-TPMF BIANCA 4X12MM X TUBETT - 42091B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Länge - 12 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316094919
Artikelnummer
CEM42091B
Herstellernummer
42091B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).


