CEMBRE SPA - CEM42080N-SBS TARGHETTA MG-TPMF VIOLA 4X10MM X TUBETTI - 42080N-SBS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - violett
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
5600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316076991
Artikelnummer
CEM42080N-SBS
Herstellernummer
42080N-SBS
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
violett
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Breite:
4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.5 mm


