CEMBRE SPA - CEM42050B TARGHETTA MG-TPMF VERDE 4X10MM X TUBETTI - 42050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Länge - 10 mm
Breite - 4 mm
Farbe - grün
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692661520
Artikelnummer
CEM42050B
Herstellernummer
42050B
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Länge:
10 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhette MG-TPMF, vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine tubi e componistica.La scheda p strutturata a pettine: staccando gli steli che la mompongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale PVC rigido autoestinguente cl. V0 (UL94).


