Startseite

CEMBRE SPA - CEM420280 TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 235X280 MM. - 420280

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM420280 TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 235X280 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplanfach

  • Höhe - 280 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Tiefe - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692579016

Artikelnummer

CEM420280

Herstellernummer

420280

Hersteller

CEM

Ausführung:

Schaltplanfach

Höhe:

280 mm

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

ja

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

235 mm

RAL-Nummer:

7032

Transparent:

nein

Marchio CEMBRE modello TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 235X280 MM... Tasca portadocumenti per armadi