CEMBRE SPA - CEM41890 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1960 ST
Produktserien
EAN
8016692598925
Artikelnummer
CEM41890
Herstellernummer
41890
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Targhette MG-CPM-09, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm


