CEMBRE SPA - CEM41591 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1540 ST
Produktserien
EAN
8016692482330
Artikelnummer
CEM41591
Herstellernummer
41591
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Targhette MG-CPM-06, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori, Per applicazione Singola; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. dimensioni :5x10 mm.Adatto per Siemens 8WA (a vite).


