Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

CEMBRE SPA - CEM41395 TARGHETTE PER MORSETTI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM41395 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1680 ST

EAN

8016692454122

Artikelnummer

CEM41395

Herstellernummer

41395

Hersteller

CEM

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

weiß

Targhette MG-CPM-02, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. Adatto per Phoenix Contact Serie UK, UT, ST (aggancio frontale). Connectwell, Siemens 8WH(a molla, aggancio fontale).