CEMBRE SPA - CEM41392 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Packung
2000 ST
EAN
8016692769400
Artikelnummer
CEM41392
Herstellernummer
41392
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Per Phoenix Contact Serie UK, UT e ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago, Harting Materiale Policarbonato Privo di alogeni sì Privo di Silicone sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 140 °C Forma geometrica Rettangolo con angoli smussati + ganci PASSO 8 mm; 5,2 mm; 6 mm


