CEMBRE SPA - CEM41391 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1344 ST
EAN
8016692601373
Artikelnummer
CEM41391
Herstellernummer
41391
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Targhette MG-CPM-02, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. Adatto per Phoenix Contact Serie UK, UT, ST (aggancio frontale). Connectwell, Siemens 8WH(a molla, aggancio fontale).


