CEMBRE SPA - CEM41291 TARGHETTE PER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 10 mm
Farbe - weiß
Packung
1960 ST
EAN
8016692482262
Artikelnummer
CEM41291
Herstellernummer
41291
Hersteller
CEM
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Targhette MG-CPM-02, consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Colore: bianco. Adatto per Wago,ABB Entrelec, Cabur, Phoenix Contact, Connectwell.


