CEMBRE SPA - CEM40091 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 12 mm
Packung
2250 ST
EAN
8016692592633
Artikelnummer
CEM40091
Herstellernummer
40091
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Le taghette MG-TPW vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale ABS autoestinguente cl. V0 (UL 94).Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco.