CEMBRE SPA - CEM40042 TARGHETTE SEGNACAVO, PER TUBETTI PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
2250 ST
EAN
8016692259765
Artikelnummer
CEM40042
Herstellernummer
40042
Hersteller
CEM
Ausführung:
Kartenform
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Le taghette MG-TPW vengono utilizzate per la siglatura dei cavi, guaine, tubi e componentistica. La scheda è strutturata a lisca: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti. Materiale ABS autoestinguente cl. V0 (UL 94).Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. Colore: bianco.


