Startseite

CEMBRE SPA - CEM374106-9 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST - 374106-9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374106-9 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 25 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 120 ST

EAN

8016692479392

Artikelnummer

CEM374106-9

Herstellernummer

374106-9

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

25 mm

Transparent:

nein

Breite:

16 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE