CEMBRE SPA - CEM374106-5 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST - 374106-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 25 mm
Transparent - nein
Packung
120 ST
EAN
8016692479316
Artikelnummer
CEM374106-5
Herstellernummer
374106-5
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
25 mm
Transparent:
nein
Breite:
16 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


