CEMBRE SPA - CEM374106-4 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.25X16 MM.TEST - 374106-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
120 ST
EAN
8016692479293
Artikelnummer
CEM374106-4
Herstellernummer
374106-4
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
25 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


