CEMBRE SPA - CEM374104-6 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.20X12 MM.TEST - 374104-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
240 ST
EAN
8016692592510
Artikelnummer
CEM374104-6
Herstellernummer
374104-6
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


