CEMBRE SPA - CEM374104-4 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.20X12 MM.TEST - 374104-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692592725
Artikelnummer
CEM374104-4
Herstellernummer
374104-4
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
12 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
20 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


