Startseite

CEMBRE SPA - CEM374104-3 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.20X12 MM.TEST - 374104-3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374104-3 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.20X12 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 240 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692512808

Artikelnummer

CEM374104-3

Herstellernummer

374104-3

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

12 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE