CEMBRE SPA - CEM374103-T ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST - 374103-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
280 ST
EAN
8016692548241
Artikelnummer
CEM374103-T
Herstellernummer
374103-T
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
15 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE


