CEMBRE SPA - CEM374103-P ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST - 374103-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
280 ST
EAN
8016692516721
Artikelnummer
CEM374103-P
Herstellernummer
374103-P
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE


