Startseite

CEMBRE SPA - CEM374103-9 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST - 374103-9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374103-9 ETIC.ALFAN.ANL IN PET ADES.15X10 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 280 ST

EAN

8016692481241

Artikelnummer

CEM374103-9

Herstellernummer

374103-9

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

10 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

ETICHETTE