CEMBRE SPA - CEM374102-Q ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
450 ST
EAN
8016692488318
Artikelnummer
CEM374102-Q
Herstellernummer
374102-Q
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
13 mm
Breite:
9 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


