CEMBRE SPA - CEM374102-J ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 13 mm
Packung
450 ST
EAN
8016692488271
Artikelnummer
CEM374102-J
Herstellernummer
374102-J
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
13 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.