Startseite

CEMBRE SPA - CEM374102-H ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 13 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 450 ST

EAN

8016692488257

Artikelnummer

CEM374102-H

Herstellernummer

374102-H

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

13 mm

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.