CEMBRE SPA - CEM374102-B ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 13 mm
Transparent - nein
Packung
450 ST
EAN
8016692488134
Artikelnummer
CEM374102-B
Herstellernummer
374102-B
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
13 mm
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.


