CEMBRE SPA - CEM374102-6 ETICH.ALFAN.ANL IN PET ADES.13X9 MM.TEST - 374102-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 13 mm
Transparent - nein
Packung
450 ST
EAN
8016692844534
Artikelnummer
CEM374102-6
Herstellernummer
374102-6
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
13 mm
Transparent:
nein
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 13X9mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "6"


