CEMBRE SPA - CEM374101-6 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST - 374101-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
500 ST
EAN
8016692456546
Artikelnummer
CEM374101-6
Herstellernummer
374101-6
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Breite:
6 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.1 mm
ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE


