Startseite

CEMBRE SPA - CEM374101-3 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST - 374101-3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374101-3 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6 MM.TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 10 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692456485

Artikelnummer

CEM374101-3

Herstellernummer

374101-3

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

10 mm

Transparent:

nein

Breite:

6 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.1 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE