Startseite

CEMBRE SPA - CEM374101-0 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6MM.TESTO - 374101-0

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM374101-0 ETICH.ALFANUM.ANL PET ADES. 10X6MM.TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 500 ST

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

6 mm

ETICHETTE ALFANUMERICHE IN VINILE