CEMBRE SPA - CEM35800 Nastro adesivo in Alluminio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 3.6 m
Hitzebeständig - ja
UV-beständig - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692874623
Artikelnummer
CEM35800
Herstellernummer
35800
Hersteller
CEM
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
3.6 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12 MM ALLUMINIO ADESIVO - 3 65 M... Nastro per etichettatrice


