Startseite

CEMBRE SPA - CEM3441034 GUAR.IN POLIVINILCLO.50SH A CIPOLLA X G3 - 3441034

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM3441034 GUAR.IN POLIVINILCLO.50SH A CIPOLLA X G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 23 mm

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 8.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692137186

Artikelnummer

CEM3441034

Herstellernummer

3441034

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

12.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

8.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Guarnizioni, in polivinilcloruro 50 sh a, a "cipolla"