CEMBRE SPA - CEM31000 Nastro in Alluminio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 4.8 m
Hitzebeständig - ja
UV-beständig - ja
Packung
10 ST
EAN
8016692874616
Artikelnummer
CEM31000
Herstellernummer
31000
Hersteller
CEM
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
4.8 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12 MM ALLUMINIO - 4 8 M... Nastro per etichettatrice


