CEMBRE SPA - CEM2A80-M16 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.400MMQ VITE - 2A80-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692040387
Artikelnummer
CEM2A80-M16
Herstellernummer
2A80-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
400 mm²
AWG-Größe:
750 kcmil


