Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A7-M10 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.35MMQ VITE - 2A7-M10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692040004

Artikelnummer

CEM2A7-M10

Herstellernummer

2A7-M10

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

CAPICORDA PER APPLICAZIONI SPECIALI (GRAVOSE) PER CONDUTTORI IN RAME