CEMBRE SPA - CEM2A5-M8 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.25MMQ VITE - 2A5-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - ja
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692039961
Artikelnummer
CEM2A5-M8
Herstellernummer
2A5-M8
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Größe:
4


