CEMBRE SPA - CEM2A5-M12 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.25MMQ VITE - 2A5-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
8016692039985
Artikelnummer
CEM2A5-M12
Herstellernummer
2A5-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
4


