CEMBRE SPA - CEM2A48-M16 CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.240MMQ VITE - 2A48-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
5 ST
EAN
8016692040318
Artikelnummer
CEM2A48-M16
Herstellernummer
2A48-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
240 mm²
AWG-Größe:
350 kcmil


