Startseite

CEMBRE SPA - CEM2A24-2M14 CAPIC.CU BT SEZ.120MMQ 2XDIAM.14MM C/L - 2A24-2M14

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM2A24-2M14 CAPIC.CU BT SEZ.120MMQ 2XDIAM.14MM C/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692665122

Artikelnummer

CEM2A24-2M14

Herstellernummer

2A24-2M14

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

000

2A60-2M12